Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänger- und Gepäcknetz, 2,0x3,0m, mit umlaufendem Expanderseil


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Anhänger- und Gepäcknetz, 2,0x3,0m, mit umlaufendem Expanderseil
Anhänger- und Gepäcknetz, 2,0x3,0m, mit umlaufendem Expanderseil
Anhänger- und Gepäcknetz, 2,0x3,0m, mit umlaufendem Expanderseil
Artikel-Nr.:
     109-20110002
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25163
EAN/GTIN:
     4007928251633
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung

Anhänger- und Gepäcknetz, 2,0x3,0m
  • Zur Sicherung der Anhänger- und Containerladung
  • Abmessungen: 2,0x3,0m
  • Material: Polypropylen (PP) 3mm stark
  • mit umlaufendem Expanderseil 6mm stark
  • Masche: 45mm knotenlos
  • Randverstärkung: 8mm
  • UV-stabil
  • Farbe: grün
  • Gewicht: 1,06kg
  • Verpackung: Aufbewahrungstasche
Weitere Suchbegriffe: Drahtgewindeeinsatz, Gewindereparatur-Einsatz, autonetz, Anhängernetz, Ladungssicherungsnetz, Abdecknetz, Containernetz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,19*
€ 19,28*
Lager 109
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,11*
€ 29,21*
Preise: Lager 109
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,21*
€ 34,76
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,78*
€ 34,25
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,17*
€ 32,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,03*
€ 30,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,29*
€ 30,10
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 21,11*
€ 25,12
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,111* pro Stück)
Lagerstand: Lager 109
Versand: Lager 109
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 109
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Recoil
35168
ab € 95,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.