Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C32188 Herst.-Nr.: 5008-02E EAN/GTIN: 4050300925608 |
| |
|
| | |
| Die Lampen aus der ORIGINAL LINE Familie sind zuverlässig und beweisen zudem preisliche Bodenhaftung. Kunden, die bewährte Qualität zu schätzen wissen, treffen mit der ORIGINAL LINE die richtige Wahl. Ihre Kombination aus renommierter Qualität, überzeugender Helligkeit und zuverlässiger Lebensdauer setzt sich auf dem Markt gegenüber anderen Produkten mit Leichtigkeit durch. Features: Erstausrüsterqualität Hartglass-Technologie Hoher Lichtstrom Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer konstant Weitere Informationen: | | Sockel: | BA15s | Leistung (Kfz-Leuchtmittel): | 10 W | Bauart (Kfz-Leuchtmittel): | R10W | Serie (Kfz-Leuchtmittel): | Standard | Leuchtfarbe: | Neutralweiß | Betriebsspannung: | 12 V | Lichtstrom: | 125 lm | Lebensdauer B3: | 350 h | Lebensdauer Tc: | 800 h | Lichtstrom-Toleranz ±: | 20 % | Produkt-Art: | Signal Leuchtmittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 0,74* | € 1,56* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,89* | € 1,57* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,46* | € 2,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1,39* | € 2,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,37* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|