Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300925608 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300925608 Auto-Glühbirne
Osram 4050300925608 Auto-Glühbirne
Osram 4050300925608 Auto-Glühbirne
Osram 4050300925608 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76452147
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300925608
EAN/GTIN:
     4050300925608
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Autolampen R10W
R10W-Lampen
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
BA15s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
800 h
Eingangsspannung
10 V
Lichtleistung
125 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16.99 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
19 mm
Breite
70 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
5.5 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.