Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 7506-02B Signal Leuchtmittel Standard P21W 21W 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C32144
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     7506-02B
EAN/GTIN:
     4050300925448
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Autolampen P21W
Glühlampe Nebelschlussleuchte KFZ
Die Lampen aus der ORIGINAL LINE Familie sind zuverlässig und beweisen zudem preisliche Bodenhaftung. Kunden, die bewährte Qualität zu schätzen wissen, treffen mit der ORIGINAL LINE die richtige Wahl. Ihre Kombination aus renommierter Qualität, überzeugender Helligkeit und zuverlässiger Lebensdauer setzt sich auf dem Markt gegenüber anderen Produkten mit Leichtigkeit durch.
Features:
Erstausrüsterqualität
Hartglass-Technologie
Hoher Lichtstrom
Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer konstant
Weitere Informationen:
Sockel:
BA15s
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
21 W
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
P21W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Standard
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Betriebsspannung:
12 V
Lichtstrom:
460 lm
Lebensdauer B3:
250 h
Lebensdauer Tc:
500 h
Lichtstrom-Toleranz ±:
15 %
Produkt-Art:
Signal Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: P21W-Lampen, Sockel P21W, Signallampe, Leuchtmittel BA15s, Sockel BA15s, sockel ba15s 12v 21w, glühlampe ba15s, glühlampe ba15s 12v, 4008321140494, OSRAM, OSRAM Kugellampe 21 W, zusatzlichlampen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,829*
€ 1,229*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,93*
€ 1,36*
10
€ 3,90*
ab € 0,939*
€ 1,379*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,51*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300926001
ab € 0,88*
Ähnlich
Osram
4050300838489
ab € 0,28*
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,62*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300647609
ab € 0,365*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,0192*
Ähnlich
Osram
4050300925585
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,36*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300838120
ab € 0,30*
Ähnlich
Osram
4050300925462
ab € 1,62*
Ähnlich
Osram
4050300838090
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300925523
ab € 0,675*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,42*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.