Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 5007 R5W 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 5007 R5W 5 W
Osram 5007 R5W 5 W
Artikel-Nr.:
     3517B-96872549
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300925585
EAN/GTIN:
     4050300925585
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
R5W
Leistung
5 W
Sockel
BA15s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
800 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
50 lm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (cm)
3.75 cm
Gewicht
5.5 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,399*
€ 0,739*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,26*
10
pro Packung
€ 3,90*
ab € 0,904*
€ 1,604*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,005*
€ 1,805*
13 Tage
6
1
pro Stück
€ 9,45*
ab € 1,1427*
€ 1,9627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 14,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300838489
€ 0,5244*
Ähnlich
Osram
4008321094988
€ 5,53*
Ähnlich
Osram
4008321095756
€ 0,78*
Ähnlich
Osram
4050300838366
€ 0,66*
Ähnlich
Osram
5627
€ 0,63*
Ähnlich
Osram
4050300831459
€ 0,64*
Ähnlich
Osram
4050300838120
€ 0,69*
Ähnlich
Osram
4050300838090
€ 0,74*
Ähnlich
Osram
4050300838069
€ 0,97*
Ähnlich
Osram
4050300838038
€ 1,01*
Ähnlich
Osram
4050300838212
€ 0,49*
Ähnlich
Osram
4050300838427
€ 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.