Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 3893-02E Signal Leuchtmittel Original Line T4W 4W 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C32105
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     3893-02E
EAN/GTIN:
     4050300647609
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Die Lampen aus der ORIGINAL LINE Familie sind zuverlässig und beweisen zudem preisliche Bodenhaftung. Kunden, die bewährte Qualität zu schätzen wissen, treffen mit der ORIGINAL LINE die richtige Wahl. Ihre Kombination aus renommierter Qualität, überzeugender Helligkeit und zuverlässiger Lebensdauer setzt sich auf dem Markt gegenüber anderen Produkten mit Leichtigkeit durch.
Features:
Erstausrüsterqualität
Hartglass-Technologie
Hoher Lichtstrom
Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer konstant
Weitere Informationen:
Sockel:
BA9s
Gewicht:
9 g
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
4 W
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
T4W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Original Line
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Betriebsspannung:
12 V
Produkt-Art:
Signal Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
2
Frei Haus
ab € 0,625*
€ 1,255*
10
€ 5,46*
ab € 0,699*
€ 1,259*
Lager 615
2
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 1,29*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,36*
2
€ 8,95*
ab € 0,74*
€ 1,385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300926001
ab € 0,88*
Ähnlich
Osram
4050300838489
ab € 0,28*
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,62*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300925448
ab € 0,81*
Ähnlich
Osram
4050300925585
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,36*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300838120
ab € 0,30*
Ähnlich
Osram
4050300925462
ab € 1,60*
Ähnlich
Osram
4050300838090
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,42*
Ähnlich
Osram
4050300925523
ab € 0,77*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.