| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C308082 Herst.-Nr.: 36141 EAN/GTIN: 4003482361412 |
| |
|
| | |
| Das praktische und robuste BURG-WÄCHTER Vorhängeschloss-Set DUO 770 20 26 SB besteht aus 2 gleichschließenden Schlössern und 4 Schlüsseln. Das Vorhängeschloss hat einen massiven Aluminiumkörper, das Innenwerk ist rostfrei. Der Bügel ist stahlhart. Features: Mit hohem Bügel Massiver Aluminiumkörper Bügel doppelt verriegelt (ab Größe 30 mm) und stahlhart Lieferumfang: 2 BURG-WÄCHTER Vorhangschlösser Alutitan DUO 770 HB 20 26 SB, inkl. 4 Schlüssel Weitere Informationen: | | Höhe: | 50 mm | Länge: | 9.70 mm | Breite: | 20.90 mm | Gewicht: | 48 g | Schließmechanismus: | gleichschließend | Material: | Aluminium | Set: | 2er Set | Herstellerfarbe: | Aluminium | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,58* | € 8,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,83* | € 8,37* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 5,87* | € 8,66* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,03* | € 11,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,62* | € 28,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,79* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|