| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C304832 Herst.-Nr.: 33651 EAN/GTIN: 4003482336519 |
| |
|
| | |
| Das BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss C-Line 222 HB 30 45 SB hat einen massiven Messingkörper und bietet eine solide Qualität. Der hohe Bügel ist stahlhart. Features: Massiver Messingkörper Bügel stahlhart ab Größe 30 mm Doppelt verriegelt ab Größe 40 mm Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Vorhängeschlos C-Line 222 HB 30 45SB, inkl. 2 Schlüssel Hinweise: Nicht in Sonderausführung lieferbar. Weitere Informationen: | | Höhe: | 74 mm | Länge: | 11.70 mm | Breite: | 30.00 mm | Gewicht: | 86 g | Schließmechanismus: | verschieden schließend | Material: | Messing | Herstellerfarbe: | Messing | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |