Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 Flow Standalone Gimbal elektrisch Weiß Bluetooth Belastbar bis 300g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C302662
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINSABBA_FLOW01
EAN/GTIN:
     6970357854448
Suchbegriffe:
Gimbal
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Insta360 Flow ist ein KI-gesteuerter Smartphone-Gimbal mit 3-Achsen-Stabilisierung, Deep Track 3.0, einem integriertem Selfie-Stick und Stativ, SmartWheel-Steuerung, 360 Panorama-Foto, einem Magnetischen Design und einer ganztägigen Akkulaufzeit.
Features:
3-Achsen-Stabilisierung
Deep Track 3.0
Eingebauter Selfie-Stick & Stativ
Schnell Einsatzbereit
SmartWheel Steuerung
Zusammenklappbar und tragbar
Ganztägige Akkulaufzeit
Lieferumfang:
Insta360 Flow, magnetische Telefonklammer, Griffabdeckung, Schutztasche, Typ-C-zu-A-Ladekabel, QuickStart Guide.
Weitere Informationen:
Höhe:
162.1 mm
Abm. Hinweis:
zusammengeklappt
Länge:
36 mm
Farbe:
weiß
Breite:
79.6 mm
Gewicht:
369 g
Belastbar bis:
300 g
Transportlänge:
36 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Gimbal elektrisch
Stativ-Besonderheiten:
Bluetooth
Arbeitshöhe (max.):
269.4 cm
Arbeitshöhe (min.):
162.1 cm
Weitere Suchbegriffe: Insta360, Flow Standalone, steadycam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,37*
€ 178,43*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 140,47*
€ 178,44*
€ 3,50*
ab € 145,79*
€ 183,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.