Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 FLOW Selfie-Stick Smartphone Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insta360 FLOW Selfie-Stick Smartphone Grau
Insta360 FLOW Selfie-Stick Smartphone Grau
Insta360 FLOW Selfie-Stick Smartphone Grau
Insta360 FLOW Selfie-Stick Smartphone Grau
Insta360 FLOW Selfie-Stick Smartphone Grau
Insta360 FLOW Selfie-Stick Smartphone Grau
Insta360 FLOW Selfie-Stick Smartphone Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113366952
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     854448
EAN/GTIN:
     6970357854448
Suchbegriffe:
Gimbal
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Smartphone
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Insta360
Höchstgewichtskapazität
300 kg
Bluetooth
Ja
Auslöser
Ja
Drehungswinkel
180 °
Teleskopisch
Ja
Minimum Gerätweite
73.6 mm
Minimum Gerätetiefe
69.9 mm
Minimum Gerätehöhe
69.4 mm
Maximum Geräteweite
79.6 mm
Maximum Gerätetiefe
36 mm
Maximum Gerätehöhe
162.1 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
215 mm
Energie
Akku-/Batteriekapazität
2900 mAh
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.