Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Electronics TONE Free DT60Q In Ear Kopfhörer Bluetooth® Stereo Weiß Noise Cancelling Ladecas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C302222
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     TONE-DT60Q.CDEULWH
EAN/GTIN:
     8806091798763
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
LG TONE Free DT60Q liefern einen unglaublichen Sound – diese Earbuds stehen für einen ganz neuen Lifestyle. Jeder Ton wird in Studioqualität wiedergegeben. Die verbesserte Adaptive Active Noise Cancellation erkennt, was Sie hören möchten und was nicht. Zudem ist das leichte, hygienische Material angenehm zu tragen.

Leicht und leistungsstark. Pures Graphen für hochwertige kabellose Earbuds
Pures Graphen ist leicht wie Papier, aber hart wie Metall und verbessert die Lautsprecherleistung für einen intensiveren und realistischeren Klang. Mit nur 5,5 g ist das geringe Gewicht angenehm für Ihre Ohren und macht Graphen zu einem der besten Materialien für kabellose Ohrhörer.
Features:
Reines Graphen reduziert Vibrationen und liefert präzisen, klaren Klang
Verbesserte Active Noise Cancellation (ANC, aktive Geräuschunterdrückung)
Dank Multi Point und Multi Pairing können bis zu 5 Geräte gekoppelt werden
Mit MERIDIAN-Klangtechnologie
Bis zu 29 Stunden Akkulaufzeit und Schnellladefunktion
IPX4-spritzwassergeschützt
Lieferumfang:
Schnellstartanleitung (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, uvm.), Zusätzliche Ohrstücke (Large, Small), USB-Ladekabel (Typ C)
Weitere Informationen:
Tiefe:
29.6 mm
Höhe:
54.5 mm
Breite:
54.5 mm
Koppelbare Geräte:
5
Akku-Laufzeit (max.):
9 h
Gewicht:
35.7 g
Audiokanäle:
Stereo
Passend für:
Android + iOS
Technologie:
Li-Ion
Anwendungsbereich:
Audio + Entertainment
Gesprächsmanagement:
Ja (wenn vom Telefon unterstützt)
Bluetooth® Version:
5.2
Modell:
TONE Free DT60Q
Funktionen:
Noise Cancelling
Herstellerfarbe:
Weiß
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Ausführung:
Retail
Gerätesteuerung:
Android + Apple
Kopfhörer-Besonderheiten:
Ladecase
Produkt-Art:
In Ear Kopfhörer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 108,85*
€ 205,92*
€ 3,50*
ab € 165,62*
€ 205,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.