Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C302072 Herst.-Nr.: CINSABBA_FLOW02 EAN/GTIN: 6970357854721 |
| |
|
| | |
| Insta360 Flow ist ein KI-gesteuerter Smartphone-Gimbal mit 3-Achsen-Stabilisierung, Deep Track 3.0, einem integriertem Selfie-Stick und Stativ, SmartWheel-Steuerung, 360 Panorama-Foto, einem Magnetischen Design und einer ganztägigen Akkulaufzeit.
Superschnell Einsatzbereit Einfach ausklappen und loslegen. Kein Herumfriemeln oder Tasten drücken.
Deep Track 3.0 Revolutionäres KI-Tracking. Noch vielseitiger. Noch genauer. Intelligenteres Wiederfinden von Motiven.
Zusammenklappbar & Mobil Du hast genug davon, mit viel Zubehör zu reisen? Schnapp dir einfach dein Handy und den Flow und los geht's.
3-Achsen-Stabilisierung Stabilisierung auf Profi-Niveau für flüssigere Handyaufnahmen als je zuvor.
SmartWheel Intuitive benutzerfreundliche Aufnahmesteuerung, alles an einem Ort.
Selfie-Stick & Stativ integriert Der Flow ist das einzige Smartphone-Gimbal, bei dem alles, was du brauchst, schon integriert ist.
Ganztägige Akku-Laufzeit 2900mAh Akku. Du hast richtig gehört. 12 Stunden absolute Leistung!
KI-gestützte Bearbeitung Erstelle Content wie ein Profi. TimeShift, Bewegungszeitraffer, Längsdrehungen und mehr. Features: 3-Achsen-Stabilisierung Deep Track 3.0 Eingebauter Selfie-Stick & Stativ Schnell Einsatzbereit SmartWheel Steuerung Zusammenklappbar und tragbar Ganztägige Akkulaufzeit Lieferumfang: Insta360 Flow, Insta360 Flow Spotlight, magnetische Telefonklammer, Griffabdeckung, Typ-C-zu-C-Ladekabel, Typ-C Lightning Kabel, Insta360 Flow Tragetasche, Typ-C-zu-A-Ladekabel, QuickStart Guide. Weitere Informationen: | | Höhe: | 162.1 mm | Abm. Hinweis: | zusammengeklappt | Länge: | 36 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 79.6 mm | Gewicht: | 369 g | Belastbar bis: | 300 g | Transportlänge: | 36 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Gimbal elektrisch | Stativ-Besonderheiten: | Bluetooth | Arbeitshöhe (max.): | 269.4 cm | Arbeitshöhe (min.): | 162.1 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Insta360, Flow Creator Kit, steadycam |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,35* | € 214,15* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 182,33* | € 214,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 191,96* | € 222,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 212,63* | € 244,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|