Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 Flow Creator Kit Gimbal elektrisch Weiß Bluetooth Belastbar bis 300 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859390-BP
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINSABBA_FLOW02
EAN/GTIN:
     6970357854721
Suchbegriffe:
Gimbal
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Insta360 Flow Creator Kit Gimbal elektrisch Weiß Bluetooth Belastbar bis 300 g

Insta360 Flow Creator Kit (weiß)- KI-gesteuerter Smartphone-Gimbal

3-Achsen-Stabilisierung
Deep Track 3.0
Eingebauter Selfie-Stick & Stativ
Schnell Einsatzbereit
SmartWheel Steuerung
Zusammenklappbar und tragbar
Ganztägige Akkulaufzeit

Insta360 Flow ist ein KI-gesteuerter Smartphone-Gimbal mit 3-Achsen-Stabilisierung, Deep Track 3.0, einem integriertem Selfie-Stick und Stativ, SmartWheel-Steuerung, 360 Panorama-Foto, einem Magnetischen Design und einer ganztägigen Akkulaufzeit.

Superschnell Einsatzbereit
Einfach ausklappen und loslegen. Kein Herumfriemeln oder Tasten drücken.

Deep Track 3.0
Revolutionäres KI-Tracking. Noch vielseitiger. Noch genauer. Intelligenteres Wiederfinden von Motiven.

Zusammenklappbar & Mobil
Du hast genug davon, mit viel Zubehör zu reisen? Schnapp dir einfach dein Handy und den Flow und los geht's.

3-Achsen-Stabilisierung
Stabilisierung auf Profi-Niveau für flüssigere Handyaufnahmen als je zuvor.

SmartWheel
Intuitive benutzerfreundliche Aufnahmesteuerung, alles an einem Ort.

Selfie-Stick & Stativ integriert
Der Flow ist das einzige Smartphone-Gimbal, bei dem alles, was du brauchst, schon integriert ist.

Ganztägige Akku-Laufzeit
2900mAh Akku. Du hast richtig gehört. 12 Stunden absolute Leistung!

KI-gestützte Bearbeitung
Erstelle Content wie ein Profi. TimeShift, Bewegungszeitraffer, Längsdrehungen und mehr.

Ausstattung:
3-Achsen-Stabilisierung: Der 3-Achsen-Gimbal der Flow gleicht Verwacklungen in Ihren Aufnahmen aus, von der Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung.
Deep Track 3.0: Mit unübertroffener Nachführgenauigkeit und Flexibilität, um das Motiv im Bild und im Fokus zu halten.
Eingebauter Selfie-Stick & Stativ: Flow ist der einzige Smartphone-Gimbal mit einem integrierten Stativ
Schnell Einsatzbereit: Einfach aufklappen und loslegen – ohne den Einschaltknopf drücken zu müssen.
SmartWheel Steuerung: Das SmartWheel hat ein minimalistisches Design und bietet schnellen, einfachen Zugriff auf eine Vielzahl nützlicher Funktionen, von der Aufnahmesteuerung bis zur Videowiedergabe und mehr. Scrollen Sie entlang des äußeren Rand des SmartWheels, um stufenlos ein- und auszuzoomen.
Zusammenklappbar und tragbar: Lässt sich kompakt zusammenfalten und passt in jede Tasche, damit Sie die Momente des Lebens festhalten können. Keine weitere Ausrüstung erforderlich.
Ganztägige Akkulaufzeit: 12 Stunden Akkulaufzeit. Sie können Flow sogar zum Aufladen Ihres Handys verwenden.
KI-gestützte Aufnahme und Bearbeitung: Flow erkennt verschiedene Standorttypen und bietet Aufnahmetipps. Außerdem gibt es eine Reihe von KI-Bearbeitungswerkzeugen in der Insta360-App.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 269.4 cm · Arbeitshöhe (min.): 162.1 cm · Belastbar bis: 300 g · Gewicht: 369 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produkt-Abmessungen, Hinweis: zusammengeklappt · Produktabmessung, Breite: 79.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 162.1 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Stativ-Besonderheiten: Bluetooth

Lieferumfang:
Insta360 Flow, Insta360 Flow Spotlight, magnetische Telefonklammer, Griffabdeckung, Typ-C-zu-C-Ladekabel, Typ-C Lightning Kabel, Insta360 Flow Tragetasche, Typ-C-zu-A-Ladekabel, QuickStart Guide.

Systemvoraussetzungen:
Insta360 mobile app: iOS and Android

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
162.1 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
zusammengeklappt
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
79.6 mm
Marke:
Insta360
Transportlänge:
36 mm
Farbe:
weiß
Stativ-Besonderheiten:
Bluetooth
Belastbar bis:
300 g
Arbeitshöhe (max.):
269.4 cm
Arbeitshöhe (min.):
162.1 cm
Gewicht:
369 g
Produkt-Art:
Gimbal elektrisch
Weitere Suchbegriffe: Insta360, CINSABBA_FLOW02, Flow Creator Kit, steadycam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,57*
€ 215,86*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 182,57*
€ 215,87*
€ 3,50*
ab € 211,72*
€ 244,16*
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 213,16*
€ 245,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,11*
€ 241,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.