Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 966100020-EGI Maßstab 1000mm Edelstahl (rostfrei)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C301792
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     966100020-EGI
EAN/GTIN:
     4007368118848
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Biegsame Stahlmaßstäbe aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl. Modernste Fertigungsverfahren ermöglichen ein scharfes Teilungsbild. Die Teilung ist weitgehend abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten oder Ölen. Durch matte Oberflächen gute Ableseeigenschaften.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
30 mm
Max. Messbereich:
1000 mm
Material:
Edelstahl (rostfrei)
Genauigkeit:
EG-Genauigkeitsklasse I
Messeinheit:
mm
Querschnitt:
30 x 1 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Maßstab
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,98*
€ 72,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,28*
€ 72,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.