| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BMI966100020-EGI Herst.-Nr.: 966100020-EG I EAN/GTIN: 4007368118848 |
| |
|
| | |
| Stahl-Maßstab, rostfrei Starre Ausführung, EG-Klasse 1
Anwendung Zum Ermitteln von Längen, als Hilfsmittel zum Anzeichnen und Anreißen
Ausführung • Aus rostfreiem Federbandstahl • Starre Ausführung, da breiter Querschnitt • 2 Skalenteilungen: 1 mm Teilung oben, 0,5 mm Teilung unten • In EG-Klasse 1, dadurch erhöhte Genauigkeit der Skalierung • Rückseite: Tabelle Zoll/metrisch, Kernlochdurchmesser Weitere Informationen: | | Querschnittsbreite: | 1 mm | Genauigkeitsklasse: | I | Kalibriergruppe: | AJ | Messbereich Länge min.: | 0 mm | Messbereich Länge max.: | 1000 mm | Querschnittslänge: | 30 mm | Akku enthalten: | 0 - nicht zutreffend | Querschnittslänge x Querschnittsbreite: | 30 x 1 mm | Messbereich Länge min./max.: | 0-1000 mm | Kalibriergruppenbeschreibung: | Federstahlmaßstäbe, Streichmaße |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, bmi edelstahl maßstab, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 1m, Lineale, Messhilfsmittel, Messmittel, Bandmaße, EG1, EG-Klasse, Lineal, Massstab, Metermaß, BMI |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,73* | € 68,76* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,63* | € 68,77* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 55,52* | € 72,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|