Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Seriell Anschlusskabel [1x Mini-DIN-Stecker - 1x Mini-DIN-Stecker] 2.00m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C233631
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31532
EAN/GTIN:
     4002888315326
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
8 Pol Mini-DIN-Stecker an:  8 Pol Mini-DIN-Stecker1:1 verbunden, zur Verwendung mit Mac Druckerumschalter Art.-Nr. 32608.Farbe: grau
Features:
Kabel für Mac Druckerumschalter (Art.-Nr. 32608) in 2m Länge mit 8 Pol Mini-DIN-Stecker an 8 Pol Mini-DIN-Stecker, 1:1 verbunden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Anwendung:
Seriell
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
DIN-Anschluss
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
Mini-DIN-Stecker
Anschluss B:
Mini-DIN-Stecker
Produkt-Art:
Seriell Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: LINDY, LINDY Anschlusskabel Mac Drucker 8 polig, d-sub kabel, seriell-kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 5,02*
€ 7,51*
€ 6,78*
ab € 5,23*
€ 7,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,16*
€ 7,79*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,60*
€ 8,24*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 13,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.