Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C233301 Herst.-Nr.: 41080 EAN/GTIN: 4002888410809 |
| |
|
| | |
| Fügt eine zusätzliche 5V Stromversorgung in eine HDMI Kabelverbindung hinzu.Dazu wird der USB Typ A Stecker an einen freien USB Port oder ein USB Netzteil angeschlossen. HDMI Stecker und HDMI Kupplung (ca. 15cm) mit USB Typ A Stromeinspeisung (ca. 15cm) Features: Zur Einspeisung von 5 Volt in HDMI Verbindungen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 0.15 m | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker + USB-A Stecker + HDMI-A Buchse | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | HDMI | Ausführung: | Direktstromversorgungskabel | Kabel-Version: | HDMI Standard | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,32* | € 13,34* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,79* | € 14,01* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,11* | € 19,69* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,96* | € 19,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,74* | € 22,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|