Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Seriell Verlängerungskabel [1x Mini-DIN-Stecker - 1x Mini-DIN-Buchse] 2.00m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C233071
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31533
EAN/GTIN:
     4002888315333
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
Macintosh an Drucker  Kunststoffhauben, vergossenAnschlüsse:8 pol. MiniDIN Stecker an8 pol. MiniDIN Kupplung.Farbe: grau
Features:
Verlängerung 2m für 8 poliges Druckerkabel Apple Mac mit 8 pol. Mini-DIN Stecker an 8 pol. Mini-DIN Kupplung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Anwendung:
Seriell
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
DIN-Anschluss
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Mini-DIN-Stecker
Anschluss B:
Mini-DIN-Buchse
Produkt-Art:
Seriell Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: LINDY, LINDY Verlängerungskabel 8 polig Mini-DI, d-sub kabel, seriell-kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 5,02*
€ 7,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 7,60*
€ 6,78*
ab € 5,60*
€ 8,18*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,63*
€ 8,20*
9 Tage
10
€ 5,00*
ab € 6,91*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.