Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOBY GorillaPod® Magnetic 325 Tripod 1/4 Zoll Arbeitshöhe=17cm (max) Schwarz, Rot, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C190511
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01506-BWW
EAN/GTIN:
     0817024015060
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Es ist der Reiz des neu gestalteten GorillaPod 325 Magnetic: ein kompaktes, flexibles Stativ mit rotglühenden Magnetfüßen, das eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten für Ihr Smartphone, Ihre Kompaktkamera oder Action-Cam bietet. Neuer integrierter Kugelkopf mit 90-Grad-Neigung macht das Fotografieren im Hoch- oder Querformat zum Kinderspiel. Einfach an jede magnetische Oberfläche fixieren, Winkel einstellen und los legen.
Features:
Kugelkopf aus Edelstahl mit 90° Neigung
Äußerst starke Magnetfüße haften sicher an metallischen Objekten
Flexible Beine können um div. tragende Objekte gewickelt werden
Trägt Geräte mit einem Gewicht von bis zu 325 g
Kompakt und leicht für einen einfachen Transport
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Länge:
35 mm
Farbe:
schwarz + rot + grau
Breite:
35 mm
Gewicht:
62 g
Belastbar bis:
325 g
Material:
Edelstahl + ABS Kunststoff + TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot + Anthrazit
Produkt-Art:
Tripod
Anschluss:
1/4 Zoll
Arbeitshöhe (max.):
17 cm
Weitere Suchbegriffe: JOBY, GorillaPod® Magnetic 325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.