Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C151511 Herst.-Nr.: 130B20D21200KE EAN/GTIN: 4250184157717 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Anschlusseinheit für Einzelmodule in Keystonebauform, Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, ohne Abdeckteile, kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich), Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port Features: Unterputz-Anschlusseinheit für Einzelmodule in Keystonebauform Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt Zugentlastung am Modul ohne Abdeckteile kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Spezifikation: | Unbestückt | Anzahl Ports: | 2 Port | Ausführung: | Einsatz | Produkt-Art: | Netzwerkdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,19* | € 3,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,25* | € 3,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,31* | € 3,47* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,45* | € 3,70* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,49* | € 3,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|