Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C135321 Herst.-Nr.: 7951200 EAN/GTIN: 4260449571752 |
| |
|
| | |
| Mit dem USB 3.0 Key der Wave-Edition haben Sie ihre Daten immer und überall griffbereit. Er ist mit einem Gewicht von 8.6g ein Leichtgewicht und mit einer Länge von rund 57mm passt er in jede Hosentasche. Praktisch ist vor allem die integrierte Verschluss, sodass diese nicht mehr verloren gehen kann.
Der USB Key Wave wird Ihnen mit einer exFAT Formatierung geliefert. Er besitzt außerdem einen robusten und langlebigen Push & Pull Mechanismus und ist sowohl mit Mac als auch PC kompatibel. Er unterstützt folgende Betriebssysteme: Windows 2000, Windows Vista, Windows 7, Win 8/8.1., Mac 9.x und höher. Features: 512 GB Speicherkapazität USB 3.0 Schnittstelle Integrierte Verschlusskappe Lieferumfang: USB-Stick. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 9 mm | Höhe: | 57 mm | Farbe: | schwarz + weiß | Breite: | 21 mm | Schreiben (max.): | 20 MB/s | Gewicht: | 8.6 g | Speicherkapazität: | 512 GB | Schnittstellen: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Herstellerfarbe: | Schwarz + Weiß | Speichermedien-Besonderheiten: | versenkbarer USB-Anschluss | Produkt-Art: | USB-Stick | Lesen (max.): | 70 MB/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,84* | € 62,09* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,73* | € 62,10* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,50* | € 84,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|