Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA Automotive 341124 330.025 Mini Flachsicherung 5A Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C10181
Hersteller:
     MTA Automotive
Herst.-Nr.:
     330.025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Mini-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter.
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
12 mm
Farbe:
braun
Breite:
3 mm
Nennspannung:
12 + 24 + 32 V
Nennstrom:
5 A
Herstellerfarbe:
Beige
Produkt-Art:
Mini Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 5a, auto sicherung, MTA Automotive, flachstecksicherung, auto hifi sicherung 12v
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1142
7
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,243*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,134*
€ 0,243*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,243*
€ 0,289
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kunzer
7FPS01
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.