Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-LTS-300 Notebook-Ständer Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C080062
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5793996
EAN/GTIN:
     4064161291130
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Entdecken Sie den Renkforce RF-LTS-300 Ultraflachen, klappbaren Laptop-Ständer! Mit seiner eleganten und leichten Aluminiumkonstruktion ist dieser Ständer nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern verbessert auch die Ergonomie Ihres Arbeitsplatzes. Durch das Anheben des Bildschirms auf Augenhöhe ermöglicht er einen besseren Blickwinkel und reduziert Nacken- und Rückenschmerzen.

Der nach vorne geneigte Winkel des Ständers fördert zudem eine bessere Arbeitshaltung, sodass Sie bequem und produktiv arbeiten können. Das offene Design des Ständers erhöht die Luftzirkulation um Ihren Laptop und fungiert gleichzeitig als Kühlkörper, um Überhitzung zu vermeiden.

Mit den Silikonpolstern schützen Sie Ihren Laptop vor Kratzern und stellen sicher, dass er in einer stabilen Position bleibt. Und wenn Sie den Ständer nicht benötigen, können Sie ihn einfach zusammenklappen und platzsparend lagern oder transportieren.

Der Renkforce RF-LTS-300 Ultraflache, klappbare Notebook-Ständer ist die perfekte Ergänzung für Ihren Arbeitsplatz. Verbessern Sie Ihre Produktivität und Komfort mit diesem praktischen und stilvollen Ständer.

Natürlich ist diese Halterung universell für alle Modelle der gängisten Hersteller geeignet, egal ob Apple Macbook, Surface Laptop, Lenovo ThinkPad, Dell Latitude oder HP Pro- oder Elitebook und viele weitere Geräte
Features:
Elegante, leichte Aluminiumkonstruktion
Kompatible Laptop-Größe: 26,7 bis 40,64 cm (10,5" bis 16'')
Verbessert die Ergonomie: Hebt den Bildschirm auf Augenhöhe für einen besseren Blickwinkel
Nach vorne geneigter Winkel für eine bessere Arbeitshaltung und weniger Nacken- und Rückenschmerzen
Offenes Design erhöht die Luftzirkulation und fungiert als Kühlkörper
Silikonpolster schützt den Laptop vor Kratzern und sichert ihn in einer stabilen Position
Klappmechanismus - vollständig zusammenklappbar für flache Lagerung oder Transport
Lieferumfang:
Laptop-Ständer
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
214 mm
Farbe:
grau
Breite:
232 mm
Passend für:
26,7 cm (10,5") + 27,9 cm (11") + 29,5 cm (11,6") + 30,5 cm (12") + 30,7 cm (12,1") + 31,0
Gewicht:
0.275 kg/m
Ausführung:
Notebook-Ständer
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Notebook-Ständer
Besonderheiten:
neigbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
269
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 18,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,20*
€ 18,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.