Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion TRA555 Notfallradio UKW, AM Bluetooth®, UKW, Notfallradio Handkurbel, Powerbank-Funkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C065792
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     Reflexion TRA555
EAN/GTIN:
     4260664980544
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
Radio
reflexion radio

Features:
UKW / AM Funktion
Bluetooth-Funktion
Hochleistungs-Taschenlampe
SOS-Taschenlampe + Alarm Funktion
wiederaufladbarer 2000mAh Akku
3-Wege-Eingang zum Akkuladen:
- DC In (USB Typ C)
- Aufladen mit Handkurbel
- Solaraufladung (nur unterstützend)

Powerbank-Funktion (DC Out)
IPX5 Schutzklasse (Wasserfest)

Max. Musikleistung 40W
Lieferumfang:
UKW/AM Radio, Typ C USB-Kabel, Trageschlaufe, Bedienungsanleitun
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + grau
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Stromversorgung:
akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
Schnittstellen (Eingang):
Bluetooth®
Radio-Tuner:
UKW + AM
Besonderheiten:
Handkurbel + Powerbank-Funktion + Solarpanel + Taschenlampe + wasserdicht + wiederaufladba
Funktionen:
Bluetooth® + UKW + Notfallradio
Produkt-Art:
Notfallradio
Weitere Suchbegriffe: handkurbel, Reflexion, TRA555, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,44*
€ 34,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,07*
€ 45,52*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 34,46*
€ 46,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.