| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154561 Herst.-Nr.: TRA555 EAN/GTIN: 4260664980544 |
| |
|
| | |
| Reflexion TRA555 Notfall-Radio Kurbel/Solar/Akku schwarz Radio für alle Fälle Das Reflexion TRA555 ist ein vielseitiges Camping-Radio mit zahlreichen Funktionen. Es verfügt über UKW-, und AM-Empfang, sodass du stets auf dem Laufenden bleiben kannst. Zusätzlich bietet es Bluetooh, einen SOS-Alarm, eine Taschenlampe sowie einen eingebauten Lithium-Akku mit Powerbank-Funktion der per Kurbel, Solar oder per USB-C geladen werden kann. Das TRA555 ist der ideale Begleiter für Outdoor-Abenteuer und Notfallsituationen Weitere Informationen: | | Display: | ja | Hersteller: | Reflexion | Produktart: | Radio | Produktfarbe: | schwarz | Radio: | ja | USB-Schnittstelle: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handkurbel, Home Entertainment, Radio/Hifi Mini, Reflexion |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,45* | € 34,43* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,93* | € 45,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,45* | € 46,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|