Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Turmventilator 30 W, 1800W (Ø x H) 6cm x 98.3cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C064272
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5797460
EAN/GTIN:
     4064161291611
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Säulenventilator
Mit dem Sygonix Turmventilator wird frische, kühle Luft im ganzen Raum verteilt. Dank 8 Schaltstufen passen Sie die Windgeschwindigkeit ideal auf Ihre Bedürfnisse an. Per Timer können Sie eine Betriebszeit von bis zu 7,5 Stunden wählen. Der Turmventilator lässt sich entweder per Touch-Tasten oder mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung ein- und ausschalten, als auch die gewünschte Geschwindigkeit einstellen. Außerdem ist der Turmventilator auch als Heizlüfter einsetzbar. Mit 3 Heizstufen und schnellem Aufheizen in 5 Sekunden.
Features:
Schnelles Aufheizen in 5 s mit 3 Heizstufen (L / M / H)
8 Kühlgeschwindigkeitsstufen, bis zu 4,2 m/s
Schlankes und modernes Design
90°-Oszillationsfunktion
Mit Heizfunktion
7,5 Stunden Zeitschaltuhr
Lieferumfang:
Ventilator + Fernbedienung ((1x 3V CR2025 Lithiumbatterie, nicht enthalten) + Anleitung.
Hinweise:
Batterie für Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Leistung:
30 + 1800 W
Höhe:
98.3 cm
Breite:
26.9 cm
Gewicht:
2.51 kg
Durchmesser:
6 cm
Leistungsaufnahme (StandBy):
0.233 W
Schaltstufen:
8
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung:
230 V
Zuleitungslänge:
1.5 m
Gehäusefarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
20.28 m³/min
Geräusch-Entwicklung:
59.9 dBA
Flügelfarbe:
Schwarz
Ventilator-Besonderheiten:
mit Fernbedienung + mit Heizfunktion + LED-Kontrollleuchte + Oszillierend + Timer + Überhi
Produkt-Art:
Turmventilator
Weitere Suchbegriffe: Turmstandventilator, Turmventilator, heizlüfter 1800 w, heizlüfter, säulenventilator 55 db, Sygonix, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
630
Frei Haus
ab € 109,80*
€ 136,97*
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,60*
€ 138,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12628845
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.