Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzelle CR 2025 3 V 5 St. 160 mAh Lithium LM2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525769-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12628845
EAN/GTIN:
     4064161209050
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
VC-12628845
LM2025
1620649
VOLTCRAFT Knopfzelle CR 2025 3 V 5 St. 160 mAh Lithium LM2025

VOLTCRAFT Lithium-Knopfzelle CR 2025, 5er

5er-Set
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Gutes Temperaturverhalten

Zeichnen sich durch hohe Energiedichte, geringe Selbstentladung und gutes Temperaturverhalten (-18 bis +50 °C) aus. Einsatzgebiete sind: Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2025,DL2025,ECR2025,KCR2025,KL2025,KECR2025,LM2025,5003LC,NA,SB-T14,280-205,L12,EA-100CF · Batterie-, Akku-Größe: CR 2025 · Gewicht: 2.4 g · Kapazität (mAh, Ah): 160 mAh · Produktabmessung, Höhe: 2.5 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -18 - +50 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2025
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2025 | DL2025 | ECR2025 | KCR2025 | KL2025 | KECR2025 | LM2025 | 5003LC
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 2.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
160 mAh
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
VOLTCRAFT
Temperaturbereich (Details):
-18 - +50 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Gewicht:
2.4 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: CE-1620649
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,29*
Lager 102
4075
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,85*
€ 30,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.