Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FULLMOTION TV-Wandhalterung 81,3cm (32") - 165,1cm (65") Neigbar+Schwenkbar, Rotierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C045441
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118125
EAN/GTIN:
     4047443378941
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter

Features:
zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 165 cm (32"" bis 65"")
Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts
Wasserwaage und Bohrschablone für einfache und schnelle Montage von Wandhalterung und Fernsehgerät
nach der Installation kann die Halterung mithilfe von Langlöchern waagerecht ausgerichtet werden
mitgelieferter Klett-Kabelbinder sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung
unterstützt alle VESA-Standards bis 400 x 400
stufenlos um bis zu +/-15° neigbar
2 bewegliche Schwenkarme für mehr Stabilität und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, bis 160° schwenkbar
Lieferumfang:
1 TV-Wandhalterung FULLMOTION
Schraubensatz inkl. Fischer-Dübel
1 Wasserwaage
1 Bohrschablone
1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
8.4 cm
Höhe:
41.8 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
43.0 cm
Material (Details):
Stahl
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für:
101,6 cm (40") + 104,1 cm (41") + 106,7 cm (42") + 109,2 cm (43") + 111,8 cm (44") + 114,3
Halter-Ausführung:
Neigbar+Schwenkbar + Rotierbar
Max. Tragkraft:
40 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm + 100 x 200 mm + 200 x 100 mm + 200 x 200 mm + 200 x 300 mm + 200 x 400 mm +
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Neigbereich (unten):
15 °
Neigbereich (oben):
15 °
Schwenkbereich (links):
80 °
Schwenkbereich (rechts):
80 °
Wandabstand (max.):
35.1 cm
Wandabstand (min.):
8.4 cm
Rotation:
6 °
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 4,99*
ab € 32,37*
€ 43,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,17*
€ 46,75*
€ 5,46*
ab € 34,98*
€ 46,76*
€ 3,90*
ab € 35,86*
€ 47,80*
2 Tage
57
Frei Haus
ab € 47,54*
€ 63,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,70*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,69*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 318,28*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 274,36*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,49*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,59*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,24*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.