Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXAGON RSS-CD09 6.35cm (2.5 Zoll)-Festplattengehäuse 2.5 Zoll SATA 6 Gb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C031942
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     RSS-CD09
EAN/GTIN:
     8595247906533
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Einbaurahmen für optisches Laufwerk in Notebooks für 2,5-Zoll-SSD oder -HDD
Features:
Einbaurahmen für optisches Laufwerk in Notebooks
für 2,5-Zoll-SSD oder -HDD
Gehäuse aus Aluminium
mit 9,5 mm hohem Laufwerksschacht
Weitere Informationen:
Tiefe:
127 mm
Höhe:
9.8 mm
Breite:
128 mm
Gewicht:
66 g
Passend für:
SATA SSD
Schnittstellen:
SATA 6 Gb/s
Material:
Metall + Kunststoff
Passend für Festplattengrößen (HDD/SSD):
2.5 Zoll
Festplattenanschluss:
SATA 6 Gb/s
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
6.35 cm (2.5 Zoll)-Festplattengehäuse
Weitere Suchbegriffe: Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, externe gehäuse (festplatte) 2,5" sata, festplatten adapter, externe festplattengehäuse sata, AXAGON, RSS-CD09 25 Zoll SSD/HDD Adapter, Gehäuse für Festplatte, Gehäuse für SSD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,60*
€ 18,17*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 18,18*
€ 3,50*
ab € 25,36*
€ 35,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.