| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8060800 Herst.-Nr.: RSS-CD09 EAN/GTIN: 8595247906533 |
| |
|
| | |
| AXAGON RSS-CD09 2.5" SSD/HDD Adapter für optisches Laufwerk, 9,5 mm, LED (RSS-CD09) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, externe gehäuse (festplatte) 2,5" sata, festplatten adapter, externe festplattengehäuse sata, rsscd09, axagon, cd09, zoll, ssd/hdd, ssdhdd, adapter, optisches, laufwerk, 6.35, zoll)festplattengehäuse, sata, gb/s, rámecek, 2.5", slotu, hliník, zollfestplattengehuse, rmecek, hlink, festplattengehäuse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,55* | € 18,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,75* | € 18,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 26,97* | € 37,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|