Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0184 USB Nummernblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C029621
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0184
EAN/GTIN:
     4052792051636
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
Tastenfelder
Sie vermissen den rechten Ziffernblock an Ihrer Notebooktastatur. Die numerischen Zusatztastatur von LogiLink lässt sich einfach an der USB Schnittstelle anschließen und ermöglicht Ihnen Zahlen und Funktionen wie im rechten Block an einer Standardtastatur einzugeben. Es werden keine Treiber benötigt und die Stromversorgung erfolgt über den USB Port.
Features:
Nummerische Tastatur mit 19 Tasten
Schlank und leicht für einfache Tragbarkeit
USB Typ A-Anschluss
Plug & Play
Mit roter LED-Aktivitätsanzeige
Lieferumfang:
USB-Keypad + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
18.3 mm
Höhe:
124.6 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
82.5 mm
Kabellänge:
1.60 m
Gewicht:
102 g
Übertragungsart:
USB
Anzahl Tasten (Details):
19
Schnittstellen:
USB 1.1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
USB (integriert)
Produkt-Art:
Nummernblock
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 4,78*
€ 6,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 7,30*
5 Tage
201
€ 9,90*
ab € 5,05*
€ 7,31*
€ 6,78*
ab € 5,16*
€ 7,48*
8 Tage
71
€ 5,00*
ab € 6,24*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.