Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 6960600 TRIMMEX CUTTOGRAF 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C020371
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     6960600
EAN/GTIN:
     4002632696060
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Entdecken Sie seine Talente. Mit abgerundeter Klinge. Ein Schneidwerkzeug, das Ihnen jede Menge Möglichkeiten bietet? Davon hat MARTOR viele. Mit dem TRIMMEX CUTTOGRAF z. B. können Sie mühelos schneiden und entgraten. Bei dieser Variante haben wir eine Klinge mit abgerundeter Spitze montiert, die sich für beides empfiehlt. Den Klingenaustritt können Sie individuell einstellen – je nach Material und Anwendung. Montierte Klinge: 606, Verpackung: 1 auf SB-Karte.
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Entgratemesser, Entgratmesser, Entgratungsmesser, cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser trapez, Martor, TRIMMEX CUTTOGRAF, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,32*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,09*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 4,56*
€ 6,12*
1
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 6,69*
1
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MARTOR
34.50
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.