| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A918761 Herst.-Nr.: 431002 EAN/GTIN: 4016138918045 |
| |
|
| | |
| Das IVT-Anschlusskabel besticht durch höchste Qualität, Sicherheit und in punkto Leiterquerschnitt und Kabellänge genau auf den jeweiligen Wechselrichter abgestimmt. Die hochwertige Verarbeitung garantiert eine besonders lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung. Der Kabelsatz ist bereits mit passenden Ringösen und Aderendhülsen zum Anschluss an die Batterie und den Wechselrichter vorkonfektioniert. Die farblich gekennzeichneten Kabelenden unterstützen ein schnelles und verpolungssicheres Anschließen. Features: Vorkonfektioniert mit Aderendhülsen und Ringösen Farblich gekennzeichnete Kabelenden Inkl. Sicherungshalter mit 200 A Sicherung Lieferumfang: Kabelsatz · Sicherungshalter mit 200 A Sicherung · Anleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 0.9 cm | Kabellänge: | 1.00 m | Gewicht: | 600 g | Typ: | DSW-Serie | Kabel-Ø: | 6 mm | Kabelquerschnitt: | 25 mm² | Passend für Modell: | IVT DSW-600/12 V FR + IVT DSW-600/24 V FR + IVT DSW-1200/24 V FR + Voltcraft SWD-600/24 + | Produkt-Art: | Kabelsatz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,13* | € 39,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,40* | € 39,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,12* | € 66,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,58* | € 76,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|