| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2655928 Herst.-Nr.: 431002 EAN/GTIN: 4016138918045 |
| |
|
| | |
| Übersicht Anschlusskabel 1m 25mm² für DSW-Serie
Eingang Ausgang
Ausstattung: 1 x Kabelschuh mit Ringösen 1 x verpresste Aderendhülse
Technische Daten: Gewicht: 0.59 kg Produktabmessung, Breite: 0.9 cm Produktabmessung, Höhe: 0.9 cm Produktabmessung, Länge: 103 cm Typ (Hersteller-Typ): 431002Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dswserie, 1.00, passend, modell, wechselrichter):, dsw600/12, dsw600/24, dsw1200/24, voltcraft, 1m/25, swdserie, watt, spannungswandler, dsw60012, dsw60024, dsw120024, 1m25, serie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,13* | € 39,79* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,40* | € 39,80* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 50,12* | € 66,32* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,58* | € 76,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|