Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Kabelsatz DSW-Serie 1.00m 25mm² 431002 Passend für Modell (Wechselrichter):DSW-600/12V FR, DSW-600/24V FR, IVT DSW-1200/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IVT
IVT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910255442
Herst.-Nr.:
     A918761
EAN/GTIN:
     4016138918045
Suchbegriffe:
IVT
431002
DSW-Serie
wechselrichter
IVT Kabelsatz DSW-Serie 1.00m 25mm² 431002 Passend für Modell (Wechselrichter):DSW-600/12V FR, DSW-600/24V FR, IVT DSW-1200/24

Vorkonfektioniert mit Aderendhülsen und Ringösen
Farblich gekennzeichnete Kabelenden
Inkl. Sicherungshalter mit 200 A Sicherung

Das IVT-Anschlusskabel besticht durch höchste Qualität, Sicherheit und in punkto Leiterquerschnitt und Kabellänge genau auf den jeweiligen Wechselrichter abgestimmt. Die hochwertige Verarbeitung garantiert eine besonders lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung.
Der Kabelsatz ist bereits mit passenden Ringösen und Aderendhülsen zum Anschluss an die Batterie und den Wechselrichter vorkonfektioniert. Die farblich gekennzeichneten Kabelenden unterstützen ein schnelles und verpolungssicheres Anschließen.

Hohe Qualität · Zuverlässig und langlebig · Vorkonfektioniert mit Aderendhülsen und Ringösen · Farblich gekennzeichnete Kabelenden · Sicherungshalter mit 200 A Sicherung

Kabel-Ø: 6 mm
Kabellänge: 1.00 m
Kabelquerschnitt: 25 mm²
Passend für Modell: IVT DSW-600/12 V FR + IVT DSW-600/24 V FR + IVT DSW-1200/24 V FR + Voltcraft SWD-600/24 + Voltcraft SWD-600/12 + Voltcraft SWD-1200/24
Kategorie: Kabelsatz
Typ: DSW-Serie
Höhe: 0.9 cm
Gewicht: 600 g
Produkt-Art: Kabelsatz
Hersteller-Nr.: 431002
EAN: 4016138918045

Lieferumfang:

Kabelsatz · Sicherungshalter mit 200 A Sicherung · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: sinuswandler, spannungswandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,13*
€ 39,79*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 39,80*
€ 3,50*
ab € 50,12*
€ 66,32*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 58,58*
€ 76,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.