Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Spot-Pointer V2 Funk Presenter integriertes Display, inkl. virtuellem Laserpointer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A906483
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139919
EAN/GTIN:
     4047443524706
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Presenter
Präsentieren, fokussieren und überzeugen – statt chaotisch mit dem Laserpointer herumzufuchteln! Unsere innovative Präsentationsfernbedienung hilft Ihnen, Aufmerksamkeit zu wecken und Argumente auf den Punkt zu bringen. Übrigens: Der digitale Präsenter ist auch für Videocalls anwendbar.

Auf den Punkt gebracht
Professionell präsentieren mit dem Hama "Spot-Pointer"
Quartalszahlen und Geschäftsbericht, Vorstellung von neuen Produkten, Pressetermine, Workshops oder Powerpoint-Präsentationen in der Uni. Überzeugende Vorträge und dynamische Präsentationen bringen Sie voran – beruflich, aber auch beim Studium und in der Schule.
Der "Spot-Pointer" hilft Ihnen, die Aufmerksamkeit des Publikums zu lenken, bestimmte Themen in den Fokus zu setzen und dabei die Zeit im Blick zu behalten. Ob persönlicher Vortrag, Videokonferenz mit Kollegen im Homeoffice oder Kunden im Ausland – unsere innovative Präsentationsfernbedienung ist auch für Skype-Meetings ideal.

Digitaler Pointer ohne Laser
Videocalls, Webinare oder Home-Schooling: Digitale Präsentationen machen den Laserpointer überflüssig. Unser fortschrittlicher Presenter ist ausgestattet mit einem Gyroskop und einem Beschleunigungsmesser. So erkennt der Pointer Ihre Handbewegungen und Sie können den Spot auf der Leinwand oder am Bildschirm steuern.
Anders als herkömmliche Laserpointer, bündelt dieser Präsenter kein Licht, sondern blendet einen digitalen Cursor ein. Dadurch besteht – im Gegensatz zu optischen Lasern – keine Gefahr für die Augen und Sie können bedenkenlos gestikulieren und sich frei im Raum bewegen.

4 Präsentationsmodi für einen gelungenen Vortrag
Zeigen, vergrößern, fokussieren und vorführen – vier verschiedene Präsentationsfunktionen helfen Ihnen, Ihre Erklärungen zu veranschaulichen.
Der Digital Pointer projiziert einen roten Punkt, mit dem Sie wie beim herkömmlichen Laserpointer auf eine bestimmte Stelle in der Präsentation zeigen können.
Mit der Lupe lassen sich Details vergrößern, zum Beispiel auf einer Karte oder einem Foto.
Der Spot wirkt wie ein Scheinwerfer. Sie können bestimmte Bereiche hervorheben, zum Beispiel in einer Tabelle oder in einem Diagramm.
Mit der Air Mouse steuern Sie gezielt den Mauszeiger. So können Sie zum Beispiel Videos starten, Links öffnen oder Programme erklären.

Die Zeit im Blick - Presenter mit Timer
Alle wichtigen Infos in kurzer Zeit auf den Punkt bringen – das macht eine dynamische Präsentation aus. Aber während des Vortrags verliert man leicht das Zeitgefühl. Nutzen Sie einfach die Timerfunktion des Presenters und setzen Sie sich ein Zeitlimit. Das Display des Controllers zeigt Ihnen die verbleibende Zeit an. Ist der Coundown abgelaufen, vibriert der Pointer und signalisiert Ihnen so unauffällig, dass Sie jetzt zum Ende kommen sollten.

Handliche Fernbedienung für intuitives Bedienen
Den falschen Knopf erwischt und der Bildschirm wird schwarz oder versehentlich zurückgeschaltet zur letzten Folie, statt weiter zur nächsten. Das wirkt unprofessionell und bringt Sie womöglich sogar aus dem Konzept. Unsere Präsentationsfernbedienung beschränkt sich mit 3 Tasten auf die wichtigsten Funktionen. So können Sie einfach zwischen den Folien vor- und zurücknavigieren und zwischen den 4 Anzeigeoptionen wechseln.

Ausdauernder Begleiter
Auf unseren Präsenter können Sie sich verlassen, er lässt Sie auch bei einer mehrstündigen Präsentation nicht im Stich. Ist der integrierte Akku vollgeladen, reicht die Akkulaufzeit bis zu 3 Monate. Bei niedrigem Ladezustand erinnert Sie eine entsprechende Displayanzeige ans Aufladen.

Schnelle Installation
Auf der microSD-Karte im Dongle ist di
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
130 mm
Farbe:
grau
Breite:
35 mm
Übertragungsart:
Funk
Besonderheiten:
integriertes Display + inkl. virtuellem Laserpointer
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Anschluss:
USB 2.0
Produkt-Art:
Presenter
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Fernsteuerung, Wireless Presenter, lupe, Hama, Spot-Pointer V2, Präsentations-Maus, Präsentations Maus
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 34,33*
€ 45,05*
3 Tage
715
€ 4,99*
ab € 34,05*
€ 45,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,90*
€ 48,66*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 39,12*
€ 50,77*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 46,21*
€ 60,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.