Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Presenter Spot-Pointer V2, dig. Laserpointer, Spot-Illumination, Lupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00139919
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139919
EAN/GTIN:
     4047443524706
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Presenter
- Aufmerksamkeit des Zuschauers lenken: Sie konnen den Punkt des Laserpointers mit der Fernbedienung digital in Ihrer Prasentation bewegen - Spot on: Mit der Spot-Illumination-Funktion konnen Sie wichtige Informationen hervorheben - Fokus setzen: Praktische Lupenfunktion, mit der Sie Details vergrosern konnen, z.B. Tabellen, Karten, etc. - Nutzung leicht gemacht: Mit den drei Tasten des Presenters einfach zwischen den Folien vor- und zurucknavigieren und die Zeigeoptionen wechseln - Alles was man braucht: die SD-Karte im Dongle enthalt die benotigte Software und bietet zusatzlichen Speicher fur Ihre Prasentation - Prasentieren auf Zeit: Sie konnen sich fur Ihre Prasentation einen Timer stellen - die verbleibende Zeit sehen Sie auf dem Display des Presenters - schnelles Aufladen innerhalb von 2 Stunden - Langzeitbegleiter: Der Presenter hat einen integrierten Akku und kann bis zu 3 Monate lang von Ihnen genutzt werden - dynamisches Prasentieren mit digitalem Laserpointer, Spot-Illumination und Leselupe- ideal fur Powerpoint-Prasentationen mit Grafiken und Kalkulationen, zum Beispiel bei Kundengesprachen, Pitches oder Produktvorstellungen - nach Installation der Software uber den Dongle kann der Presenter sofort verwendet werden - der Presenter bundelt das Licht nicht, sondern stellt den Punkt digital dar, dadurch besteht – im Gegensatz zu optischen Lasern – keine Gefahr fur die Augen - Doppelklick auf die Haupttaste des Presenters: flexibel zwischen Laserpointer, Lupe und Spot-Illumination wechseln - Reichweite von bis zu 20 Metern garantiert Bewegungsfreiheit wahrend des Vortrags (abhangig von Umgebungsbedingungen) - Anpassung der Pointerfarbe, der Lupengrose etc. uber die Software - bei niedrigem Batteriestand Warnung uber das integrierte Display - der Timer lasst sich bequem uber den Presenter starten und signalisiert durch Vibrieren, wenn die Zeit abgelaufen ist Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7, MAC OS 10.10 oder hoher Lieferumfang: - 1 Spot-Pointer-Presenter - 1 Dongle inkl. eingebautem Kartenleser - 1 Micro SD-Karte (2 GB) inkl. Software - 1 USB-C-Kabel zum Laden des Presenters - 1 Transporttasche - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
77.82 g
Hohe:
23 cm | 2,2 cm
Lange:
9 cm | 13 cm
Breite:
4.6 cm | 3,5 cm
Farbton:
Anthrazit
Material:
Kunststoff
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse, USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Funk
USB-Standard:
USB-2.0
Reichweite:
20 m
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Fernsteuerung, Wireless Presenter, lupe, Prasenter, Prasentation, Vortrag, Laserpointer, Laser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.