Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 4+1 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) mit Schnellladeport, mit Status-LEDs Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A868441
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3806031
EAN/GTIN:
     4016138934113
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Mit dem 4-Port USB 3.0 Hub statten Sie Ihren PC oder Laptop mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Der Hub besitzt zudem für jeden einzelnen USB-Port eine LED-Signalleuchte mit der Sie jeden einzelnen USB-Port schnell und einfach Überwachen können.

Inklusive Schnellladeport
Neben den Standard USB 3.0 Ports verfügt der Renkfoce USB 3.0 Hub über einen Schnell-Ladeport zum schnellen Laden Ihrer iOS Geräte oder anderer mobiler Geräte mit hohem Stromverbrauch. Über diesen Port liefert der Hub einen hohen Ausgangsstrom von bis zu 2,1 A. So können Sie Ihre mobilen Geräte bis zu 4x schneller als an einem herkömmlichen USB Anschluss aufladen.

Ein/Aus-Schalter für effektives Strom-Management
Umständliches Ein- und Ausschalten von einzelnen Geräten ist vorbei. Durch den integrierten Ein/Aus-Schalter am Hub können Sie bis zu 5 Verbraucher gleichzeitig vom Strom lösen und auch wieder anschließen, wenn diese wirklich benötigt werden. Damit vermeiden Sie vor allem Boot-Probleme und sparen Strom.

SuperSpeed USB 3.0
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit. Natürlich ist der Hub auch abwärtskompatibel zu älteren USB Generationen.
Features:
Bietet 4 zusätzliche USB 3.0 Anschlüsse
Ermöglicht USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s (Super Speed)
Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
Mit Schnelladeport zum Laden von mobilen Geräten mit USB-Anschluss
LEDs ermöglichen eine einfache Status-Überwachung
Lieferumfang:
4 Port USB 3.0 Hub + USB 3.0 Anschlusskabel + Netzteil (12V / 2A) + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzahl Ausgänge:
4 x
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Anzahl Ports:
4+1 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Ausgang):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Schnellladeport + mit Status-LEDs
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0)
Anzahl Schnellladeports:
1
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, USB Hub mit Ladefunktion, charging hub, lade hub
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,32*
€ 44,29*
1 Tag
489
Frei Haus
ab € 31,75*
€ 44,30*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 48,56*
€ 65,83*
€ 3,50*
ab € 58,04*
€ 77,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.