Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 1815-F-11 Abfalleinsatz 2l Kunststoff Lichtgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A847052
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1815-F-11
EAN/GTIN:
     4012473181557
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Abfalleinsatz Papierkorb
Papierkorbeinsatz

Features:
Abfalleinsatz flammhemmend, 2 Liter
Zum Einhängen in den Sicherheitspapierkorb als ideale Abfalltrennung
Passend für Art-Nr.: 1814-F, 1814-S, 1818-F, 1818-S
Optimal für Hotels und öffentliche Einrichtungen
Dank der glatten Innenoberfläche ist der Abfalleinsatz besonders reinigungsfreundlich
Fassungsvermögen: 2 Liter
Made in Germany
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
2 l
Deckel vorhanden:
Nein
Form:
oval
Material:
Kunststoff
flammsicher:
Ja
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Abfalleinsatz
Weitere Suchbegriffe: han abfalleinsatz 2liter, abfalleinsatz han, abfalleinsatz kunststoff, HAN, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallsack
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,03*
€ 8,28*
1
€ 4,75*
ab € 6,04*
€ 8,75*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 11,91*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 11,91*
6 Tage
32
1
€ 6,99*
ab € 13,68*
€ 19,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.