Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleinsatz schwer entflammbar lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfalleinsatz schwer entflammbar lichtgrau
Abfalleinsatz schwer entflammbar lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_1815F11
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1815-F-11
EAN/GTIN:
     4012473181557
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Abfalleinsatz Papierkorb
Papierkorbeinsatz
  • Papierkorb Abfalleinsatz
  • Volumen: 2 Liter
  • Aus schwer entflammbarem Polystyrol (PS), schwermetallfrei
  • Für alle Papierkörbe 1813, 1814-F
  • 1814-S, 1818-F, 1818-S und 1820
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
schwer entfalmmbar
Bruttogewicht:
0.25 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Fassungsvermögen:
2 l
Höhe:
150 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Han
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: han abfalleinsatz 2liter, abfalleinsatz han, abfalleinsatz kunststoff, 1815, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer, Korb, Papierkorb, Sammelbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,02*
€ 8,30*
1
€ 4,75*
ab € 6,01*
€ 8,81*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 11,98*
1
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 11,98*
7 Tage
32
1
€ 6,99*
ab € 13,76*
€ 20,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.