Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A837002 Herst.-Nr.: 760127 EAN/GTIN: 4005546994055 |
| |
|
| | |
| Der Klassiker im Büro, um Unterlagen übersichtlich und griffbereit aufzubewahren: Schubladenboxen im modernen VARICOLOR® Design. Geschlossen geben dezente Farblinien auf edlem Grau Orientierung, geöffnet begeistern die leichtlaufenden Schubladen mit fröhlicher Farbgebung. Features: Schubladenbox mit einer farbigen Schublade Schublade im XXL-Format 24,7 x 7,7 x 33 cm (B x H x T) bietet besonders viel Stauraum Schublade mit Zylinderschloss abschließbar, ideal für die Aufbewahrung von vertraulichen Unterlagen und persönlichen Gegenständen Hochwertige ABS- und PS-Qualität Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich 5 Jahre Hersteller-Garantie Weitere Informationen: | | Tiefe: | 356 mm | Höhe: | 95 mm | Farbe: | mehrfarbig | Breite: | 280 mm | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Griffmulde vorhanden: | Ja | Beschriftungsschild vorhanden: | Nein | Herstellerfarbe: | Mehrfarbig | Produkt-Art: | Schubladenbox |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 29,98* | € 40,12* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 30,73* | € 40,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 30,68* | € 40,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 30,66* | € 40,19* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 32,54* | € 42,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|