Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A786942 Herst.-Nr.: DSX-B710KIT.EUR EAN/GTIN: 5013493380936 |
| |
|
| | |
| Für alle 2 DIN Liebhaber und Freunde großer Unterhaltung im Auto - Das Sony 2DIN Autoradio DSX-B710 mit DAB+ Tuner inkl. DAB+ Antenne, Dual Bluetooth und USB/AUX-Eingang. Mit EXTRA BASS können Sie mit nur einem Knopfdruck satten Sound zaubern.
Mit diesem Smartphone-kompatiblen Receiver können Sie sich in wenigen Sekunden in die passende Fahrstimmung versetzen. Dank Dual Bluetooth® spielen Sie im Handumdrehen Ihre Lieblingssongs ab, während Ihr Beifahrer mit seinem Telefon freisprechen kann. Das 3-zeilige neue LC Display bietet mehr Übersicht über Titel, Radio und Programmen. Verzichten Sie auf keine Radioprogramme mehr, denn mit DAB+ integriertem Tuner, können Sie neben FM und AM, nun auch die digitalen Sender ohne Pause hören. Features: DAB+ Tuner inkl. DAB+ Antenne Dual Bluetooth und USB/AUX-Eingang Smartphone-kompatiblen Receiver Lieferumfang: Externes Mikrofon XA-MC10 + ISO Rahmen + Bedienungsanleitung + Blende. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | USB-Anschluss: | Ja | Bordspannung: | 12 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Vorverstärker-Ausgänge: | 3 | Farbe Tastenbeleuchtung: | Blau | Autoradio-Besonderheiten: | DAB+ Tuner + inkl. DAB-Antenne | Musikleistung max.: | 4 x 55 W | Produkt-Art: | Autoradio |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 156,83* | € 192,94* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,42* | € 199,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,65* | € 199,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,01* | € 205,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 176,66* | € 210,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|