Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-A756312 Herst.-Nr.: 66129 EAN/GTIN: 4005039661297 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem neuen reflecta VideoCapture Set USB lassen sich Ihre analogen Videoschätze im Handumdrehen digitalisieren. Das umfangreiche Set ermöglicht den problemlosen Anschluss alter Videorecorder und Camcorder. Zur Installation des Video-Grabbers müssen keine Treiber installiert werden. Einfach in einen USB-Port Ihres PCs einstecken und das Gerät wird automatisch wie eine USB-Kamera erkannt. Das ankommende Video- und Audiosignal kann nun mit Standard-Software wie Windows-Kamera oder QuickTime am Mac erfolgen. Speziell zum Editieren und Brennen von DVD eignet sich das beiliegende Videoschnittprogramm honestech VHS to DVD. Features: Videos im Handumdrehen digitalisieren Problemloser Anschluss alter Videorecorder und Camcorder Kein Treiber notwendig! Inkl. Videoschnittprogramm honestech VHS to DVD Lieferumfang: Video-Grabber + Scart-Adapter + Cinch-Kabel (Audio / Video) + S-Video-Kabel + Software für Aufnahme, Editieren und Erstellung von DVDs (nur Windows): honestech VHS to DVD 3.0 SE (auf CD). Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 22 mm | Länge: | 274 mm | Breite: | 30 mm | Gewicht: | 67 g | Bauform: | extern | Besonderheiten: | inkl. Video-Bearbeitungssoftware | Schnittstellen (Eingang): | SCART + S-Video (Hosiden) + Cinch (Video) + Cinch (Stereo) + YPbPr | Schnittstellen (Ausgang): | USB | Produkt-Art: | Video Grabber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 26,66* | € 36,99* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 27,43* | € 37,01* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 30,04* | € 40,24* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 31,10* | € 42,14* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 42,63* | € 56,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|