Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta Video Capture Set USB Video Grabber inkl. Video-Bearbeitungssoftware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2202854-BP
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     66129
EAN/GTIN:
     4005039661297
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
Reflecta Video Capture Set USB Video Grabber inkl. Video-Bearbeitungssoftware

Reflecta VideoCapture Set USB

Videos im Handumdrehen digitalisieren
Problemloser Anschluss alter Videorecorder und Camcorder
Kein Treiber notwendig!
Inkl. Videoschnittprogramm honestech VHS to DVD

Mit dem neuen reflecta VideoCapture Set USB lassen sich Ihre analogen Videoschätze im Handumdrehen digitalisieren. Das umfangreiche Set ermöglicht den problemlosen Anschluss alter Videorecorder und Camcorder. Zur Installation des Video-Grabbers müssen keine Treiber installiert werden. Einfach in einen USB-Port Ihres PCs einstecken und das Gerät wird automatisch wie eine USB-Kamera erkannt. Das ankommende Video- und Audiosignal kann nun mit Standard-Software wie Windows-Kamera oder QuickTime am Mac erfolgen. Speziell zum Editieren und Brennen von DVD eignet sich das beiliegende Videoschnittprogramm honestech VHS to DVD.

Ausstattung:
PC-Anschluss: USB 2 / USB 3
TV-System: PAL und NTSC
Input: Composite Video (Chinch)
S-Video (Mini DIN 4-pin)
Audio L/R (Chinch)
Auflösung: PAL: 160 x 120 – 720 x 576
NTSC: 160 x 120 – 720 x 480
Bildfrequenz: PAL: 25 fps
NTSC: 30 fps

Technische Daten:
Bauform (Video-Schnitt): extern · Gewicht: 67 g · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 274 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): SCART,S-Video (Hosiden),Cinch (Video),Cinch (Stereo),YPbPr · Videoschnitt-Besonderheiten: inkl. Video-Bearbeitungssoftware

Lieferumfang:
Video-Grabber,Scart-Adapter,Cinch-Kabel (Audio / Video),S-Video-Kabel,Software für Aufnahme, Editieren und Erstellung von DVDs (nur Windows): honestech VHS to DVD 3.0 SE (auf CD).

Systemvoraussetzungen:
Pentium IV 1.7 GHz oder schneller,mind. 512 MB RAM,mind. 1 GB freier Festplattenplatz,freier USB 2.0-Anschluss,Video-Input: Composite- oder S-Video, PAL/NTSC,Windows® 10, 8, 7, Vista,Mac: ab OS X 10.4,Kein Treiber notwendig!

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 274 x 30 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
274 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Bauform (Video-Schnitt):
extern
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
SCART | S-Video (Hosiden) | Cinch (Video) | Cinch (Stereo) | YPbPr
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB
Videoschnitt-Besonderheiten:
inkl. Video-Bearbeitungssoftware
Gewicht:
67 g
Produkt-Art:
Video Grabber
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarten, videokarte usb, video grabber, 04005039661297, Reflecta, 66129, Video Capture Set USB, videokonverter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,81*
€ 37,05*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 27,64*
€ 37,07*
€ 6,95*
ab € 30,46*
€ 41,11*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 31,09*
€ 42,25*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 42,70*
€ 56,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.