Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6623454 Cutter Messer 18mm Aluminium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A746962
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6623454
EAN/GTIN:
     4064161015712
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Features:
Klingen aus hochwertigem SK-5 Stahl
Automatischer Klingentausch aus integriertem Klingenmagazin
Mit Schieberaster und Klingen-Arretierung
Lieferumfang:
Cutter (inkl. linge) + 4x Ersatzklingen
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
175 mm
Gewicht:
160 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Klingenbreite:
18 mm
Produkt-Art:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm, cutter messer, cuttermesser toolcraft, TOOLCRAFT, 04016138655247
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
672
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 13,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,01*
€ 13,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.