Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laeta USB-Stick 64GB Braun 124004 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A734822
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     124004
EAN/GTIN:
     4047443273666
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Features:
Ermöglicht direktes Aufnehmen und Abspielen von Filmen in Full HD
Beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit USB-3.0-Technologie
Kompakter Stick mit Aluminium-Gehäuse in dezentem Braun
Mit Verschlusskappe
Ultraschnelles Wechselspeichermedium
USB-3.0-Super-Speed für noch schnellere Lese- und Schreibraten
Geeignet für Endgeräte mit USB-Schnittstelle
Mit Öse z.B. zur Befestigung am Schlüsselring
Lieferumfang:
1 FlashPen "Laeta"
Hinweise:
Die Bedienungsanleitung zum FlashPen "Laeta" finden Sie auf hama.com. USB 3.0 ist für alle Endgeräte mit USB-Schnittstelle geeignet und abwärtskompatibel zu USB 2.0.
Die Lesegeschwindigkeit von 40MB/s kann nur mit einer USB-3.0-Schnittstelle erreicht werden. Wird eine USB-2.0- Schnittstelle verwendet, weicht die Geschwindigkeit ab.
Weitere Informationen:
Tiefe:
9 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
18 mm
Schreiben (max.):
40 MB/s
Speicherkapazität:
64 GB
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
USB-Stick
Lesen (max.):
40 MB/s
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 5,51*
€ 8,45*
1 Tag
93
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 9,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,64*
€ 9,63*
€ 5,50*
ab € 6,18*
€ 10,14*
€ 3,50*
ab € 24,78*
€ 33,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,42*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,45*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,60*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,80*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,54*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,32*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,75*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,89*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,46*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,46*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,86*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.