Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing Antennen Anschlusskabel [1x Antennenstecker 75Ω - 1x Antennenbuchse 75 Ω] 2.50m 85 dB Wei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A638091
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAK 253-00
EAN/GTIN:
     7611682012569
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Hochgeschirmtes Antennenanschlusskabel mit beidseitg abgewinkelten Anschlusstücken.
Features:
Klasse A
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
2.50 m
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Antennen
Stecker-Ausführung:
beidseitig gewinkelt
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
Antenne
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Schirmungsmaß größer als:
85 dB
Anschluss A:
Antennenstecker 75 Ω
Anschluss B:
Antennenbuchse 75 Ω
Produkt-Art:
Antennen Anschlusskabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 2,5 m, av antennenkabel, koax-anschlusskabel weiß, Axing, Antennen Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,33*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 2,27*
€ 3,47*
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 4,62*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.