Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing Antennen Anschlusskabel [1x Antennenstecker 75Ω - 1x Antennenbuchse 75 Ω] 10m 85 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A638031
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAK 993-00
EAN/GTIN:
     7611682019964
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Hochgeschirmtes Antennenanschlusskabel mit beidseitg abgewinkelten Anschlusstücken.
Features:
Klasse A
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
10.00 m
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Antennen
Stecker-Ausführung:
beidseitig gewinkelt
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
Antenne
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Schirmungsmaß größer als:
85 dB
Anschluss A:
Antennenstecker 75 Ω
Anschluss B:
Antennenbuchse 75 Ω
Produkt-Art:
Antennen Anschlusskabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: koax-anschluss-kabel 10m, av antennenkabel, koax-anschlusskabel weiß, Axing, Antennen Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,93*
€ 8,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 6,12*
€ 8,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,45*
€ 10,73*
€ 5,95*
ab € 8,17*
€ 11,75*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 12,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.