Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topshot Love Black Einwegkamera 1 St. mit eingebautem Blitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A636631
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     376024
EAN/GTIN:
     4260141650182
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera
Die perfekte Kamera für Ihre Hochzeitsfeier. Einfach auf jedem Tisch aufstellen und Momente mit und von Ihren Gästen festhalten lassen. Oder auch für diverese andere Feierlichkeiten.
Features:
Für 27 Farbfotos
ISO 400
Perfektes Geschenk z.B. zur Hochzeit
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + schwarz + rot
Anzahl Bilder:
27
Film sensitivity (ISO):
400
Kamera-Besonderheiten:
mit eingebautem Blitz
Herstellerfarbe:
Silber + Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Einwegkamera
Weitere Suchbegriffe: 04260141650182, Topshot Love Black, Hochzeitskamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 9,69*
€ 13,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 16,68*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 23,60*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 24,53*
€ 33,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.