Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topshot Love Black Einwegkamera 1 St. mit eingebautem Blitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285885-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     376024
EAN/GTIN:
     4260141650182
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera
Topshot Love Black Einwegkamera 1 St. mit eingebautem Blitz

Topshot Love Black Einwegkamera

Für 27 Farbfotos
ISO 400
Perfektes Geschenk z.B. zur Hochzeit

Die perfekte Kamera für Ihre Hochzeitsfeier. Einfach auf jedem Tisch aufstellen und Momente mit und von Ihren Gästen festhalten lassen. Oder auch für diverese andere Feierlichkeiten.

Technische Daten:
Anzahl Bilder: 27 · Filmempfindlichkeit (ISO): 400 · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz,Rot · Kamera-Besonderheiten: mit eingebautem Blitz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz | Rot
Filmempfindlichkeit (ISO):
400
Anzahl Bilder:
27
Kamera-Besonderheiten:
mit eingebautem Blitz
Farbe:
grau | schwarz | rot
Produkt-Art:
Einwegkamera
Weitere Suchbegriffe: 04260141650182, 4260141650182, 376024, Topshot Love Black, Hochzeitskamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 9,44*
€ 10,04*
€ 4,00*
ab € 11,33*
€ 12,39*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 16,33*
€ 17,79*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 24,17*
€ 25,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.